ギフトデイズ レギュール 卓上IHクッキングヒーター

ギフトデイズ レギュール 卓上IHクッキングヒーター - 和平フレイズギフトデイズ レギュール 卓上IHクッキングヒーター - 和平フレイズ

シック&スマート。脇役のヒーターも高級感を演出

消費電力(W)1200材質(本体)ABS樹脂、(トッププレート)結晶化ガラス質量(g)約2000コード長さ(m)1.7(マグネット式)モード加熱モード/揚げ物モード/煮込みモード寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×345×60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20289045RM-9509
15,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする