No.50Bシンナー

No.50Bシンナー - オキツモ
(5件のレビュー)
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20355143-1缶(16L)
10,290
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20355152-1缶(4L)
2,980
取扱い終了
返品不可
20355168-1缶(1L)
1,040
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20355168
2020-02-09
用途: エンジンブロック用塗料の希釈
高山塗装建設業・工事業

オキツモ、エンジンブロック用塗料の希釈用に購入しました。季節によって、100番と50番で使い分けるとの事ですので、購入時の時期で選んだ方が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 20355168
2020-05-05
用途: 油性ペイントの薄めようと洗浄用に使用しました。
その他業種

値段的にも手ごろで、DIYでの使用ですので、量的にも適量で気に入っています。

対象商品 : 20355168
2019-10-08
用途: (車係)同社耐熱塗料の希釈 & 用具あとしまつ
建設業・工事業

使用感:良い
価格:やや高い
容量:まあ良い。←もっと少量缶が選べれば、尚ありがたい。

対象商品 : 20355168
2018-09-29
用途: 塗料の薄め液に使用
製造業

指定のシンナーでしたのでこの商品を購入しました。
特に不具合は有りません。

対象商品 : 20355168
2017-05-05
用途: バイク、自動車整備
サービス業

塗料の粘土調整に使ったりパーツの清掃に使用しています。
1L缶で手ごろで助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする