曜日別特売

リラックスベットマット トラック用

リラックスベットマット トラック用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(6件のレビュー)

通気性のよいメッシュ地を表面に採用!
特殊四つ折りタイプで4t車から大型車までご使用いただけます。
使いやすい四角カーブ加工。
表地はご家庭で洗濯でき、衛生的です。
折り返して使用が可能なめ、530×300mmの部分のみすべて表地です。

用途内装パーツ材質(表地・裏地)ポリエステル100%、(中材)中反発ウレタン厚さ(mm)約43全長×全幅W(mm)約2190×約530内容量1枚
注意
※本製品は汎用品であり特定の車種のベッドに合わせて製作されたものではありません。
※お使いになる車両によってはきつい場合や緩い場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20290883594179
8,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20290883
2024-06-17
用途: トラック寝台
運輸・通信業

新型ふそうスーパーグレードの寝台のマットレスに購入しました フカフカの丁度良いサイズです。もう少し幅を広めにして欲しいかな。

2が参考にしています
対象商品 : 20290883
2021-07-30
用途: 大型トラック長距離乗務
運輸・通信業

この価格でこの品質は申し分ないです。十分な厚みもあり、寝心地もよいとの報告ありました。

対象商品 : 20290883
2020-10-13
用途: トラック中の睡眠
株式会社 涼風物流運輸・通信業

なかなかトラック用のマット少ないですよね。値段も手頃だし、使い易いですよね。

対象商品 : 20290883
2018-02-02
用途: トラックの寝台での仮眠時
サービス業

トラックの寝台にフィトし折りたたみが出来最高です。クッションもいいのでよく寝れます。

対象商品 : 20290883
2018-03-01
用途: トラックでの車中泊用
運輸・通信業

サイズがぴったりでした。表面が滑り過ぎて冬場に毛布をかけると、起きたら毛布がぐちゃぐちゃになりますが、コストパフォーマンスが良い。

対象商品 : 20290883
2017-11-27
用途: 長距離仮眠用

仮眠用に使用していますが、これ1枚では、やはり薄いようで少し大変でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする