ジェントスの高性能ヘッドライトシリーズ
Highモードで12時間照射、Ecoモードで55時間照射が可能なロングタイムモデル
フォーカスコントロールでノーマル⇔ワイドの美しい照射を実現
High/Mid/Eco の3段階照射
バッテリーに直充電が可能、かつ単3アルカリ電池×4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き
大型バッテリーにて高出力、長時間照射
ヘッドバンド、ヘルメットホルダー×4個付き



とっても明るくて
バッテリーのもちも1日持ちますし今まで使っていたLEDライトの中では最高の品物です。
電池寿命が長いため、作業中の充電切れが無い、明るさの切替が
出来るため、作業に適した明るさで出来ます。
ヘルメットにガッチリと固定されますが、バッテリーがいささか思いので最初は違和感がありましたが直ぐに慣れました。明るさは最高です。
明るくて使いやすいです。以前使用していたライトが廃盤の為、このライトにしましたが、現場はこのヘッドライトに切り替えていこうと思っています。
以前は電池式のヘッドライトを使ってました。今回は充電式を購入でさっそくヘルメットに装着。作業時手元が凄く明るくくっきりです。
電池式も明るいけど自分的には想像以上で満足してます。段階で調整もできるし、ちょこっと重い感じはしますけど それは仕方ないと思いました。