曜日別特売

カグピタコ 角脚キャップ

カグピタコ 角脚キャップ - BEST(ベスト)[金物]カグピタコ 角脚キャップ - BEST(ベスト)[金物]カグピタコ 角脚キャップ - BEST(ベスト)[金物]カグピタコ 角脚キャップ - BEST(ベスト)[金物]
(6件のレビュー)

イスやテーブルの脚に取り付けることで家具によって床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)。

用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。適合(脚形状)角
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
全12種類を絞り込む
適合範囲(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合範囲(mm)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2031874310-3461パック(4個)(直径)□24~2624×24×21.531.5×31.5×25
340
339
373(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
2031875210-3471パック(4個)(直径)□28~3028×28×22.531.5×31.5×25
340
339
373(税込)
当日出荷
2031876810-3481パック(4個)(直径)□31~3331×31×2334×34×26
390
389
428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
2031877710-3491パック(4個)(直径)□36~3836×36×2440×40×26
390
389
428(税込)
当日出荷
2031873410-3451パック(4個)(直径)□21~2321×21×1826×26×21.5
300
299
329(税込)
取扱停止中
2031878610-3501パック(4個)(直径)□45~4745×45×2449×49×28
720
719
791(税込)
取扱停止中
203199580510-0301パック(1個)(直径)□21~2321×21×1826×26×21.5
70
取扱い終了
返品不可
203199670510-0311パック(1個)(直径)□24~2624×24×21.531.5×31.5×25
80
取扱い終了
返品不可
203199760510-0321パック(1個)(直径)□28~3028×28×22.531.5×31.5×25
85
取扱い終了
返品不可
203199850510-0331パック(1個)(直径)□31~3331×31×2334×34×26
90
取扱い終了
返品不可
203199940510-0341パック(1個)(直径)□36~3836×36×2440×40×26
105
取扱い終了
返品不可
203200030510-0351パック(1個)(直径)□45~4745×45×2449×49×28
180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20318752
2021-04-25
用途: 角パイプ切断面の危険防止のため
卸売・小売業

30mm角にピッタリフィットです
出来れば黒色があると良かったです

対象商品 : 20318743
2020-04-24
用途: フローリングに置いたソファの滑り止め
サービス業

しっかり止まって気持ちいいです!しかもいちど脚にはめてフィットしたら、持ち上げて移動させるときも外れません。

対象商品 : 20318752
2019-07-12
用途: 作業テーブルの脚のカバーに

安物の作業テーブルの30mm角の角パイプの先端のカバーがいつの間にか紛失していたので、交換用に購入しました。28~30mm用とのことでしたが、ちょっときつめでした。安いので、また壊れたら安心して交換できます。

対象商品 : 20318786
2019-05-14
用途: ベットの足の保護
宮地ふとん店

以前より太いのベット足のカバーを探していましたが、ちょうどぴったりでした。展示用ベットなので床にもキズが付きにくく大変重宝しています。

対象商品 : 20318743
2017-11-21
用途: 会議テーブルの固定
卸売・小売業

サイズもピッタリ、滑り止めとしてもバッチリで、よかったです!

対象商品 : 20318786
2016-09-29
用途: スチールラックの脚保護

底の厚みがもう少しあった方が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする