曜日別特売

ハードフェルト丸

ハードフェルト丸 - BEST[金物]ハードフェルト丸 - BEST[金物]ハードフェルト丸 - BEST[金物]ハードフェルト丸 - BEST[金物]
(2件のレビュー)

イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズや振動を防止します。撥水コートなので水回りでもご使用できます。耐摩耗性に優れているので丈夫で長持ち。のり残りしない強力接着剤です。床暖房対応。

用途イスやテーブルなどの家具の底面に貼るだけのキズ防止対策品。厚さ(mm)3形状モカブラウン内容量1パック(8個)
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2031937310-51122
330
319
351(税込)
当日出荷
2031938210-51225
330
319
351(税込)
当日出荷
2031939810-51328
330
319
351(税込)
当日出荷
2031940710-51432
380
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20319407
2021-06-20
用途: 新しく買った食卓 椅子4脚の床キズ防止
サービス業

椅子の足に貼り付けることで、フローリングへのキズ防止のために購入しました。椅子の先は幅35mmですが、ニトリには適用な製品が見当たらないので、モノタローで購入しました。実際に貼り付けると直径もピッタリでした。椅子は4脚なので、フェルトは2袋(8個入り)で間に合いますが、予備のために1袋と計3袋で注文しました。

対象商品 : 20319373
2017-10-17
用途: 木脚シェルチェアのジェネリック製品に使用
建設業・工事業

パッケージの写真にシェルチェアが写っていたので購入。しかし、肉厚が他社製品よりも薄い(3mm)ので、数日でズレ・剥離あり。買い換えた他社製4mm厚のハードタイプ丸25mmではズレ・剥離がないだけに残念。
斜めに荷重がかかる椅子の脚への取付は不向きです。
商品説明欄に厚みの記載は必須だと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする