バリバリサラダ(バケツタイプ)

バリバリサラダ(バケツタイプ) - 山研工業バリバリサラダ(バケツタイプ) - 山研工業
(5件のレビュー)
材質フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)タイプバケツ容量(L)15外径×高さH(Φmm×mm)307×320TKG品番7-0264-1201TKG品番(2017)6-0247-1201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1765910215042
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17659102
2024-05-02
用途: サラダ作成
酒肴 梨庵飲食業

水切れ良いです
ありがとうございました
色が色々あると嬉しいですね

対象商品 : 17659102
2023-02-10
用途: サラダの野菜洗い、水切り
飲食業

レタス3玉分くらいが余裕でした
つくりがしっかりしていて価格も安いので、本当にありがたいです
ちゃんと見てないけど、たぶん食洗機にかけるのはダメそうです

1が参考にしています
対象商品 : 17659102
2022-08-01
用途: 洗濯後の手動脱水。
森鋲螺製作所

夏、少量の洗濯物の場合、洗濯機の脱水が出来なくてこれを使うと
小物だったら脱水できます。」

1が参考にしています
対象商品 : 17659102
2018-02-14
用途: カット野菜の水切りに使用
飲食業

この商品はカット野菜には不向きだと思います。もう少し詳細な商品説明が有れば良いのでは・・・。

3が参考にしています
対象商品 : 17659102
2017-05-07
用途: 独身の毎日の風呂のついでに洗う下着類の脱水にとても重宝し部屋干しも可 Goodです
その他業種

簡単な衣類の手洗い・脱水で電気代の節約になると思う

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする