曜日別特売
モノタロウ

防災面

防災面 - モノタロウ防災面 - モノタロウ防災面 - モノタロウ防災面 - モノタロウ防災面 - モノタロウ防災面 - モノタロウ防災面 - モノタロウ防災面 - モノタロウ
(102件のレビュー)

飛来物や粉末、飛沫などから顔面を保護する、かぶり型防災面です。
ヘッドバンドは頭の大きさに合わせて上下(13mmピッチ5段階)、頭囲(最大約65cmまで)調節可能です。
額部分にスポンジ素材を巻いているので、頭当たりが柔らかです。

用途飛来物、飛沫等からの顔面保護用として形状かぶり型防災面材質ヘッドギア部/ABS、シールド部/ポリカーボネイト、ヘッドバンド部/PP(ポリプロピレン)材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)250シールド高さ(mm)約185適合頭囲(cm)約52~65内容量1個
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※シールドの表面に前後保護フィルムが貼られています。ご使用の前に剥がしてお使いください。
※着用に際しては、安全のため保護メガネを併用してご使用ください。
※ご使用前に必ずシールド面にキズや割れがないか確認してからご使用ください。
※保管の際は高温・多湿の場所を避けてください。劣化するおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20335385-
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

モノタロウ 防災面用取替シールド.
この動画は、26が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:102
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-17
用途: 鉄工作業

サンダーで鉄工作業をするときに、防塵メガネを使っていたのですが、顔に粉塵が当たります。防災面は全面をカバーすることが出来、値段も手頃なのがいいですね。フェースガードのみの交換ができるのも良いポイントです。

2025-11-27
用途: 草刈

ゴーグルと違って圧迫感がない。
飛散物から顔を守るのに丁度よい。

2025-04-23
用途: TIG溶接にて製缶板金の組立に。
長崎工業所

溶接面のように視界を限定されないので、非常に仮付け組立がやりやすいです。顔が日焼けすることもなくなりました。以前は帽子とマスクで遮っていましたが、こちらを使うようになってこればかりつかっています。月に一個の消耗品くらいの感覚で買い替えています。これがないと仕事になりません。ありがとうございます。

対象商品 : 20335385
2025-06-19
用途: 使用中の面のサイズ調整用のイボが壊れた為。
サービス業

以前のタイプの面サイズ調整が面倒でしょうがなかったがこの面はダイヤル式で面を取り外さずサイズ調整が出来るので作業も捗ります。

2025-05-03
用途: 作業時全般
自動車・二輪車・自転車関連業

当方帽子など一般的なLサイズでは入りませんか、この製品はサイズに余裕があり調整もかんたんです。シールドロック部の作りにムラがありますがDIYなら十分です。

2025-05-13
用途: 草刈り
農・林・水産業

顔や目を飛び石やゴミから守ってくれます。
価格も安くて良い商品です。

2025-06-06
用途: 農作業
農・林・水産業

草刈り作業中に小さなごみが、全く入らない また視野も大変よく 満足しています

2024-10-03
用途: 草刈機使用のため
その他業種

メガネは曇るので通気性を考えメッシュタイプのものを使用していましたが、あまりにも前が見にくいためこの商品を購入しました。
最初はクリアな視界に満足していましたが、だんだんヨゴレ、傷で前が見づらくなり、交換用のカバーの購入を考えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
フェイスシールド部分が曇っていて使用できません。
回答:
シールドの表面に前後保護フィルムが貼られています。
ご使用の前に剥がしてお使いください。
2023-09-01
質問:
ヘルメットの上から使用できますか。
回答:
直被りの防災面のため、ヘルメットの上からは装着頂けません。
2023-09-01
質問:
シールドの替えは取り扱いございますか。
回答:
下記商品になります。
モノタロウ 取替シールド 防災面用
注文コード 57645455 品番 -
内容量 1セット(3枚)
https://www.monotaro.com/p/5764/5455/

1が参考にしています
2023-09-01

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする