桑名金属工業
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
(1件のレビュー)
材質
JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)
規格
JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
PTネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、水
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水
内容量
1個
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
呼び径(B)
選択してください
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20324027
L
6
1/8
¥
580
¥
308
¥
339
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20324036
L
8
1/4
¥
580
¥
308
¥
339
(税込)
当日出荷
20324045
L
10
3/8
¥
580
¥
308
¥
339
(税込)
当日出荷
20324054
L
15
1/2
¥
290
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
20324063
L
20
3/4
¥
410
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
20324072
L
25
1
¥
710
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
20324088
L
32
1-1/4
¥
1,270
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
20324097
L
40
1-1/2
¥
1,510
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
20324106
L
50
2
¥
2,220
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
20324115
BL
65
2-1/2
¥
4,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20324124
BL
80
3
¥
7,010
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材