曜日別特売

45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 桑名金属工業45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 桑名金属工業45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 桑名金属工業45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 桑名金属工業
(1件のレビュー)
形状45°エルボ規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合流体蒸気、空気、ガス、油、水内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2032413345°L8
970
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
2032414245°L10
970
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
2032415845°L15
840
449
494(税込)
4日以内出荷
2032416745°L20
890
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
2032417645°L25
1,200
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
2032418545°L32
1,860
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
2032419445°L40
2,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
2032420345°L50
3,650
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
2032421245°L65
7,330
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
2032422845°L80
10,520
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20324158
2019-12-07
用途: 配管
GOOD SUN建設業・工事業

とても良い商品でしたよ~
ありがとうございました。
またよろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする