桑名金属工業
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
形状
ストリートエルボ
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用温度範囲(℃)
120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)
材質
JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5
規格
JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20324237
SL
6
1/8
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)
¥
870
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20324246
SL
8
1/4
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)
¥
870
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20324255
SL
10
3/8
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)
¥
870
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20324264
SL
20
3/4
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)
¥
790
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20324273
SL
25
1
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)
¥
1,270
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材