桑名金属工業
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
形状
クロス
規格
JIS B2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
PTネジ
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20324395
BCR
8
1/4
¥
2,590
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20324404
BCR
10
3/8
¥
2,590
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20324413
BCR
20
3/4
¥
2,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20324422
BCR
40
1・1/2
¥
7,330
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材