桑名金属工業
プラグ 鉄製管継手 (黒)
材質
冷間圧造用炭素鋼線
形状
プラグ
規格
JIS B2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
PTネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、水
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20324438
P
6
1/8
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
20324447
P
8
1/4
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20324456
P
10
3/8
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材