桑名金属工業
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
形状
キャップ
規格
JIS B2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
PTネジ
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水
内容量
1個
全10種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
呼び径(B)
選択してください
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20324544
BCA
8
1/4
¥
800
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20324553
BCA
10
3/8
¥
800
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20324562
BCA
15
1/2
¥
710
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
20324578
BCA
20
3/4
¥
810
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20324587
BCA
25
1
¥
1,010
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20324596
BCA
32
1・1/4
¥
1,450
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20324605
BCA
40
1・1/2
¥
1,670
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20324614
BCA
50
2
¥
2,240
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20324623
BCA
65
2・1/2
¥
3,770
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20324632
BCA
80
3
¥
5,280
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材