ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 桑名金属工業ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 桑名金属工業ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 桑名金属工業ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 桑名金属工業
材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ソケット使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水内容量1個
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法L(mm)
ねじの種類
14種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法L(mm)
ねじの種類
適合流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20324648S61/822PTネジ蒸気、空気、ガス、油、水
580
308
339(税込)
4日以内出荷
返品不可
20324657S81/425PTネジ蒸気、空気、ガス、油、水
580
308
339(税込)
5日以内出荷
返品不可
20324666S103/830PTネジ蒸気、空気、ガス、油、水
580
308
339(税込)
当日出荷
20324675S151/235PTネジ蒸気、空気、ガス、油、水
440
249
274(税込)
当日出荷
20324684S203/440PTネジ蒸気、空気、ガス、油、水
530
289
318(税込)
当日出荷
20324693S25145PTネジ蒸気、空気、ガス、油、水
730
399
439(税込)
当日出荷
20324702S321-1/450PTネジ蒸気、空気、ガス、油、水
1,030
559
615(税込)
当日出荷
20324718S401-1/255PTネジ蒸気、空気、ガス、油、水
1,300
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
20324727S50260PTネジ蒸気、空気、ガス、油、水
1,960
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
20324736BS652-1/270PTネジ蒸気、空気、ガス、油、水
3,940
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
20324745BS80375PTネジ蒸気、空気、ガス、油、水
5,860
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090005BS-1/2151/238管用テーパねじ蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
440
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090014BS-3/4203/440管用テーパねじ蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
530
239
263(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月6日
63090030BS-125145管用テーパねじ蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
730
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする