桑名金属工業
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
付属品
ガスケット
材質
JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5
形状
ユニオン
使用温度範囲(℃)
120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)
規格
JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
PTネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、水
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水
内容量
1個
全10種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
呼び径(B)
選択してください
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20324754
U
8
1/4
¥
1,960
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20324763
U
10
3/8
¥
1,960
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20324772
U
15
1/2
¥
1,600
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
20324788
U
20
3/4
¥
1,940
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
20324797
U
25
1
¥
2,620
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
20324806
U
32
1-1/4
¥
3,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20324815
U
40
1-1/2
¥
4,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20324824
U
50
2
¥
7,390
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20324833
U
65
2-1/2
¥
16,110
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20324842
U
80
3
¥
20,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材