曜日別特売

ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 桑名金属工業ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 桑名金属工業ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 桑名金属工業ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 桑名金属工業ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 桑名金属工業ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 桑名金属工業ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 桑名金属工業ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 桑名金属工業
(2件のレビュー)
材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ニップル使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合流体蒸気、空気、ガス、油、水内容量1個
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20324858NI61/8
480
269
296(税込)
当日出荷
20324867NI81/4
480
269
296(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
20324876NI103/8
480
269
296(税込)
当日出荷
20324885NI151/2
380
209
230(税込)
当日出荷
20324894NI203/4
440
249
274(税込)
当日出荷
20324903NI251
640
359
395(税込)
当日出荷
20324912NI321-1/4
940
499
549(税込)
当日出荷
20324928NI401-1/2
1,220
659
725(税込)
当日出荷
20324937NI502
1,770
929
1,022(税込)
当日出荷
20324946NI652-1/2
3,530
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
20324955NI803
5,490
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20324885
2022-08-25
用途: 配管工事
教育・研究機関

蒸気漏れ修理で在庫が足りなくなりそうなのですぐ届いたので良かった。

対象商品 : 20324885
2020-01-21
用途: 棚作り
GOOD SUN建設業・工事業

棚作りに使いました。
普通に使えましたよ~
良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする