桑名金属工業
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
形状
径違いエルボ
規格
JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20324964
BRL
8×6
¥
1,030
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20324973
BRL
10×6
¥
1,030
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20324982
BRL
10×8
¥
1,030
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20324998
RL
20×15
¥
630
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20325007
RL
25×15
¥
1,100
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20325016
RL
25×20
¥
1,100
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20325025
RL
32×20
¥
2,100
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20325034
RL
32×25
¥
2,100
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20325043
BRL
40×20
¥
3,240
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20325052
RL
40×25
¥
2,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
20325068
RL
40×32
¥
2,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材