曜日別特売

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 桑名金属工業径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 桑名金属工業径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 桑名金属工業径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 桑名金属工業
形状径違いチーズ規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合流体蒸気、空気、ガス、油、水内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20325077BRT10×10×63/8×3/8×1/8
1,340
718
790(税込)
4日以内出荷
返品不可
20325086BRT10×10×83/8×3/8×1/4
1,340
718
790(税込)
4日以内出荷
返品不可
20325095RT20×20×153/4×3/4×1/2
890
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
20325104RT25×25×151×1×1/2
1,220
659
725(税込)
当日出荷
20325113RT25×25×201×1×3/4
1,220
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
20325122RT32×32×151-1/4×1-1/4×1/2
3,130
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20325138RT32×32×201-1/4×1-1/4×3/4
2,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
20325147RT32×32×251-1/4×1-1/4×1
2,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
20325156RT40×40×151-1/2×1-1/2×1/2
4,040
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
20325165RT40×40×201-1/2×1-1/2×3/4
4,040
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
20325174RT40×40×251-1/2×1-1/2×1
3,050
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
20325183RT40×40×321-1/2×1-1/2×1-1/4
3,050
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする