ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 桑名金属工業ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 桑名金属工業ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 桑名金属工業ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 桑名金属工業ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 桑名金属工業ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 桑名金属工業ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 桑名金属工業ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 桑名金属工業
材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径B1(inch)
呼び径B2(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20325366BU8×61/41/4
780
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
20325375BU10×63/81/8
780
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
20325384BU10×83/81/4
780
429
472(税込)
当日出荷
20325393BU15×81/21/4
690
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
20325402BU15×101/23/8
690
389
428(税込)
当日出荷
20325418BU20×83/41/4
860
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
20325427BU20×103/43/8
690
389
428(税込)
当日出荷
20325436BU20×153/41/2
660
369
406(税込)
当日出荷
20325445BU25×1013/8
1,140
608
669(税込)
4日以内出荷
返品不可
20325454BU25×1511/2
890
489
538(税込)
当日出荷
20325463BU25×2013/4
890
489
538(税込)
当日出荷
20325472BU32×151-1/41/2
2,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
20325488BU32×201-1/43/4
1,550
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
20325497BU32×251-1/41
1,550
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
20325506BU40×151-1/21/2
2,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
20325515BU40×201-1/23/4
2,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
20325524BU40×251-1/21
1,860
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
20325533BU40×321-1/21-1/4
1,860
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
20325542BU50×1521/2
3,280
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
20325558BU50×2023/4
3,280
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20325567BU50×2521
3,280
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20325576BU50×3221-1/4
2,560
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
20325585BU50×4021-1/2
2,560
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
20325594BU65×202-1/23/4
5,290
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
20325603BU65×402-1/21-1/2
4,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
20325612BU65×502-1/22
4,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
20325628BU80×5032
6,010
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090057BU-1X1/425×811/4
1,140
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする