小型空冷ドライ真空ポンプ

小型空冷ドライ真空ポンプ - NeoDry

3年に1度のメンテナンス サイクルを実現!(大気・N2吸引時推奨期間)・スクロールポンプのようなチップシール交換・性能劣化・摩耗粉無し!
ロータリーポンプのような油煙の発生・真空チャンバーの汚染無し!
水蒸気及び溶剤等の凝縮性ガスが排気可能!
軽量かつコンパクトでスクロール・ロータリーポンプの置き換えが簡単!
インバータを使用している為、電源周波数50/60Hzでも同性能!
研究施設に最適な低騒音、低振動

到達圧力(Pa)1機構【ガスバラスト】オプションで設定可能(N2導入可)振動値(μmp-p)≦8内容量1台
注意
※電源コードは別売りです。お選びください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電源電圧
排気速度(L/min)
騒音値(dB)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20322042NeoDRY15E23単相AC100~120V、単相AC200~240V、3相AC200~240V(最大)250≦56(外観)210×250×385
680,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
20322058NeoDRY30E25単相AC100~120V、単相AC200~240V、3相AC200~240V(最大)500≦56(外観)210×250×410
950,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
20322067NeoDRY36E54単相AC100~120V、単相AC200~240V、3相AC200~240V(最大)600≦58(外観)298×275×475
1,060,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
20322076NeoDRY60E56単相ac200~240V、3相AC200~240V(最大)1000≦60(外観)304×575×574
1,400,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする