曜日別特売

オスネジ型カプラー[OZ-B] ポリプロピレン

オスネジ型カプラー[OZ-B] ポリプロピレン - 小澤物産(OZC)オスネジ型カプラー[OZ-B] ポリプロピレン - 小澤物産(OZC)オスネジ型カプラー[OZ-B] ポリプロピレン - 小澤物産(OZC)オスネジ型カプラー[OZ-B] ポリプロピレン - 小澤物産(OZC)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください

用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。材質ポリプロピレン接続方式ワンタッチ式内容量1個
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※カプラーにはNBRガスケットが標準で装着されています
※カプラーとアダプターは同じ材質を組み合わせてください
※ネジは管用テーパーネジ(R)です
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法H(mm)
寸法M(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20762062OZ-B-PP-3/495643317573/4B2334203/4
3,700
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
20762078OZ-B-PP-1125653722791B3346251
4,050
3,298
3,628(税込)
当日出荷
20762087OZ-B-PP-11/41757794631811-1/4B3150321-1/4
9,540
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
20762096OZ-B-PP-11/2158935437821-1/2B3052401-1/2
5,780
4,698
5,168(税込)
当日出荷
20762105OZ-B-PP-21671066437822B3052502
7,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
20762114OZ-B-PP-32421359371983B3959803
10,860
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする