曜日別特売

メスネジ型カプラー[OZ-D] ブロンズ

メスネジ型カプラー[OZ-D] ブロンズ - 小澤物産(OZC)メスネジ型カプラー[OZ-D] ブロンズ - 小澤物産(OZC)メスネジ型カプラー[OZ-D] ブロンズ - 小澤物産(OZC)メスネジ型カプラー[OZ-D] ブロンズ - 小澤物産(OZC)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください

用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。接続方式ワンタッチ式内容量1個
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※カプラーにはNBRガスケットが標準で装着されています
※カプラーとアダプターは同じ材質を組み合わせてください
※ネジは管用テーパーネジ(Rc)です
全9種類を絞り込む
呼び径(mm)
呼び径(inch)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法M(mm)
寸法h(mm)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20762568OZ-D-BR-1/211553321651331/2B32151/2
5,430
5,198
5,718(税込)
当日出荷
20762577OZ-D-BR-3/411553322151333/4B32203/4
5,830
5,298
5,828(税込)
当日出荷
20762586OZ-D-BR-113961372660401B39251
6,720
6,198
6,818(税込)
当日出荷
20762595OZ-D-BR-11/418378463368481-1/4B48321-1/4
8,340
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
20762604OZ-D-BR-11/219186543869551-1/2B47401-1/2
8,450
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
20762613OZ-D-BR-220196645078672B52502
10,290
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
20762622OZ-D-BR-21/2213108766084842-1/2B58652-1/2
15,440
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
20762638OZ-D-BR-3267138927590963B60803
34,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
20762647OZ-D-BR-429516512094971274B641004
59,300
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする