光
硬質フェルト付 フリーサイズ 脚キャップ
形状
円
仕様
硬質フェルト付
適合
Φ32~35用
材質
エラストマー樹脂
高さ(mm)
33
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20322733
FF-3235J
¥
890
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください