曜日別特売

ダイヤフラム式定量ポンプ

ダイヤフラム式定量ポンプ - 名東化工機

優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能

用途各種工場の廃液処理用薬液注入や上下水道、各種水泳プール、循環浴場用塩素滅菌液注入など材質(ダイヤフラム)PTFE電源仕様100V単相/65W/屋内内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(mL/min)
最高吐出圧(MPa)
内径×外径(Φmm)
モーター電圧(V)
モーター周波数(Hz)
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20322943MEX-50-P(50Hz)5~50、(60Hz)6~601.06×11(軟質PVCブレードホース)10050/60薬品、上下水道など
オープン
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
20322952MEX-100-P(50Hz)10~100、(60Hz)12~1201.06×11(軟質PVCブレードホース)10050/60薬品、上下水道など
オープン
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
20322968MEX-250-P(50Hz)25~250、(60Hz)30~3000.76×11(軟質PVCブレードホース)10050/60薬品、上下水道など
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
20322977MEX-500-P(50Hz)50~500、(60Hz)60~6000.76×11(軟質PVCブレードホース)10050/60薬品、上下水道など
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
20322986MEX-1000-P(50Hz)100~1000、(60Hz)120~12000.510×16(軟質PVCブレードホース)10050/60薬品、上下水道など
オープン
179,800
197,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
20322995MEX-2000-P(50Hz)200~2000、(60Hz)240~24000.510×16(軟質PVCブレードホース)10050/60薬品、上下水道など
オープン
169,800
186,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
20323004MEX-50-T(50Hz)5~50、(60Hz)6~600.210×12(PTFEホース)10050/60薬品、上下水道など
オープン
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
20323013MEX-100-T(50Hz)10~100、(60Hz)12~1200.210×12(PTFEホース)10050/60薬品、上下水道など
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
20323022MEX-250-T(50Hz)25~250、(60Hz)30~3000.210×12(PTFEホース)10050/60薬品、上下水道など
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
20323038MEX-500-T(50Hz)50~500、(60Hz)60~6000.210×12(PTFEホース)10050/60薬品、上下水道など
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
20323047MEX-1000-T(50Hz)100~1000、(60Hz)120~12000.210×12(PTFEホース)10050/60薬品、上下水道など
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
20323056MEX-2000-T(50Hz)200~2000、(60Hz)240~24000.210×12(PTFEホース)10050/60薬品、上下水道など
オープン
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする