竹虎
ドルフソフト1号
ソフトウレタン製です。
前面部分の高さ調節が可能なので、適確な顎の支持ができます。
カバーには特殊ドライシートを使用しているので、ムレ・カブレなどがなく快適な装着感です。
仕様
高さ調節パーツ付、取り外しカバー付き
材質
ソフトウレタン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000014
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20325646
035072
S
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20325655
035073
M
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20325664
035074
L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください