曜日別特売

ドルフソフト2号

ドルフソフト2号 - 竹虎ドルフソフト2号 - 竹虎ドルフソフト2号 - 竹虎ドルフソフト2号 - 竹虎ドルフソフト2号 - 竹虎ドルフソフト2号 - 竹虎ドルフソフト2号 - 竹虎ドルフソフト2号 - 竹虎

ソフトウレタン製です。
ソフトウレタンフォームを使用しているので、軽量でしかも確実な頚椎の固定ができます。
カバーには特殊ドライシートを使用しているので、ムレ・カブレなどがなく快適な装着感です。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000014医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
高さ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
材質
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20325673035092Sソフトウレタン7.5
オープン
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
返品不可
20325682035093Mソフトウレタン8
オープン
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
返品不可
20325698035094Lソフトウレタン8
オープン
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
返品不可
6471041735192S表面材/綿、 芯材/ウレタン、 面ファスナー/ナイロン、 カバー/ポリエステル7.5
オープン
1,850
2,035(税込)
5日以内出荷
返品不可
6471042635193M表面材/綿、 芯材/ウレタン、 面ファスナー/ナイロン、 カバー/ポリエステル8
オープン
1,850
2,035(税込)
5日以内出荷
返品不可
6471043535194L表面材/綿、 芯材/ウレタン、 面ファスナー/ナイロン、 カバー/ポリエステル8
オープン
1,850
2,035(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする