竹虎
ドルフソフト3号
ソフトウレタン製です。
左右4ケ所の通気孔が、発汗による不快感を防ぎます。
カバーには特殊ドライシートを使用しているので、ムレ・カブレなどがなく快適な装着感です。
仕様
有窓(通気孔4ヶ所)、取り外しカバー付
材質
ソフトウレタン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000014
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20325707
035112
S
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20325716
035113
M
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20325725
035114
L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください