竹虎
ドルフソフト小児Type1
ソフトウレタン製です。
ウレタンの形状により、2つの規格からお選びいただけます。
サイズ
小児用
材質
ソフトウレタン
タイプ
厚手
首廻り(cm)
25~40
高さ(cm)
7
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000015
適合年齢(歳)
3~12
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20325768
035171
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください