曜日別特売

ドルフハード2号

ドルフハード2号 - 竹虎ドルフハード2号 - 竹虎ドルフハード2号 - 竹虎
(1件のレビュー)

プラスチック製です。
本体が2枚重ねになっているので、高さの調節ができます。
メッシュ構造のため通気性は抜群。発汗による不快感がありません。

仕様メッシュ、高さ調節パーツ付材質プラスチック医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000013医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20325813035032S
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
20325822035033M
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
20325838035034L
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20325822
2017-04-14
用途: 頸椎症の予防の為に使用

商品の欠品が、販売店にリアルタイムで連絡されていないのは「医療器具」販売メーカーとしてはマイナスポイント。(モノタロウのデータ更新がお粗末だったのかもしれませんが...)
商品自体につきましては、1年使用した段階での報告ですが、「下顎が触れる部分(ソフトに加工している部分)の耐久度が低い。表面のビニール素材が割れた。カーブしている為シワになっていること自体はやむを得ないとしても、その部分が裂け易い。使用し始めて3ヶ月で割れた。肌に当たり痛いので絆創膏を貼って補修?しました。
裂けにくい素材への変更・改良を望みます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする