竹虎
ドルフハード3号
プラスチック製です。
頚椎部の屈曲を制限する頚椎用シーネです。
高さ調節可能な2枚重ね構造なので、より確実な固定ができます。
仕様
高さ調節パーツ付
材質
プラスチック
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000013
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20325847
035052
S
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20325856
035053
M
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20325865
035054
L
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください