ニュートラビクルバンド

ニュートラビクルバンド - 竹虎ニュートラビクルバンド - 竹虎

肢位固定に無理のないヒューマンカーブ裁断。鋼ステーにより背面剛性がアップしました。
脇パットが自在に調節できるため、腋窩への不当な圧迫を軽減します。
脇パット・背面パット表面には、吸収性・速乾性に優れた高機能素材を採用しています。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000016医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20325874037522S60~75
4,200
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
20325883037523M70~~90
4,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20325892037524L85~105
5,350
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
20325908037525LL100~120
5,950
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする