竹虎
ガードラーOA
左右兼用です。
側面の樹脂ステーにより重心動揺を抑制します。
肌側素材はパイル地のため、肌触りが良く、ムレを軽減します。
仕様
ポリエステルステー付
種別
左右兼用
内容量
1枚
注意
※膝上廻り:膝中心から上に10cmの周囲径を目安にしてください。
全8種類を絞り込む
色
ブラック
ベージュ
サイズ
L
LL
M
S
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
膝上廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20326818
037332
ベージュ
S
26~34
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20326827
037333
ベージュ
M
34~42
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20326836
037334
ベージュ
L
42~50
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20326845
037335
ベージュ
LL
50~60
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20326854
037342
ブラック
S
26~34
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20326863
037343
ブラック
M
34~42
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20326872
037344
ブラック
L
42~50
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20326888
037345
ブラック
LL
50~60
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください