竹虎
カルメイクⅡ
(1件のレビュー)
アルミ板・スポンジシートの2層からなる固定用シーネです。
患部にやわらかくフィットし、適確に保護します。
厚さ(mm)
(アルミ材)1.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000011
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
タイプ
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20327335
032221
1箱(24本)
1号
手指・足指用
13×200
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20327344
032222
1箱(12本)
2号
手指・足指用
18×400
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20327353
032223
1箱(12本)
3号
上肢用
25×400
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20327362
032224
1箱(6本)
4号
上肢用
50×400
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください