竹虎
ソフラツイスター
指関節のための固定用シーネです。
面ファスナー留めのため、簡単にしかも確かな固定ができます。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000012
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20327378
032101
上底19×下底22×斜線長45
SS
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20327387
032102
上底20×下底25×斜線長48
S
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20327396
032103
上底22×下底26×斜線長48
M
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください