曜日別特売

ワーデル

ワーデル - 竹虎ワーデル - 竹虎ワーデル - 竹虎ワーデル - 竹虎ワーデル - 竹虎ワーデル - 竹虎
(3件のレビュー)

伸縮性:強撚糸(綿100%)による特殊織で圧迫性・支持性に優れています。
低刺激性:アクリル・樹脂粘着剤を使用しているので、皮膚への刺激が低く、カブレの心配がありません。
通気性:粘着面には独自の塗工を施しているため、通気性が良く、ムレにくく、皮膚呼吸を妨げません。
接着性:独自配合の粘着剤と塗工により、高い皮膚接着力を保持。剥がしたあと糊残りがありません。

テープ長さ(m)5(伸長)テープ種類伸縮粘着剤アクリル系
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
203277730604621箱(12巻)25
5,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
203277820604711箱(8巻)38
5,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
203277980604631箱(6巻)50
5,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
203278070604641箱(4巻)75
5,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
203278160604651箱(3巻)100
5,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20327773
2022-02-01
用途: テーピングに使います。
その他業種

腕に対しての密着制はとても素晴らしいです。肌に対しても良いと思います。

対象商品 : 20327782
2019-07-16
用途: スポーツ活動
医療・福祉・介護関連業

分厚いのではずれにくく
とてもよかったです。
また購入しようと思います。

対象商品 : 20327798
2017-05-09
用途: サッカーでの肉離れ防止に使用
医療・福祉・介護関連業

ふくらはぎの肉離れでチームメイトから紹介のあった商品です。肉離れ防止にきくことで愛用してますが、今回モノタロウが最安値でしたので購入しました。商品もすぐ届きました。また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする