曜日別特売

コクテルン

コクテルン - 竹虎コクテルン - 竹虎コクテルン - 竹虎コクテルン - 竹虎コクテルン - 竹虎

通気性:独自塗工の粘着面により、通気性に優れムレにくいです。
伸縮性:適度な伸縮性が、関節部位や屈曲部位への固定を適確にします。
接着性:独自配合の粘着剤により、高い皮膚接着力を保持します。しかも剥した後ほとんど糊残りしません。
低刺激性:アクリル樹脂粘着剤の使用により、皮膚への刺激が低く、カブレの心配がありません。
利便性:セパレーター(剥離紙)の5cm単位の目盛りと、1cm毎のメーカーロゴマーク(TAKETORA)により使用する際の長さやカット位置の確認が容易です。
セパレーターの長さ方向にスリットが入っているNo.57.510は、剥離や貼付作業に便利です。

テープ長さ(m)5テープ種類伸縮粘着剤アクリル系
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
203278520604021箱(12巻)25
7,000
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
203278680604111箱(8巻)38
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
203278770604031箱(6巻)50
7,000
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
203278860604041箱(4巻)75
7,000
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
203278950604051箱(3巻)100
7,000
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする