曜日別特売

ケアメル

ケアメル - 竹虎ケアメル - 竹虎ケアメル - 竹虎ケアメル - 竹虎ケアメル - 竹虎ケアメル - 竹虎ケアメル - 竹虎ケアメル - 竹虎

伸縮性:適度な伸縮性が関節部位や屈曲部位への固定を適確にします。
接着性:独自配合の粘着剤により、高い皮膚接着力を保持します。しかも剥した後ほとんど糊残りしません。
低刺激性:アクリル・樹脂粘着剤の使用により、皮膚への刺激が低く、カブレの心配がありません。
フィット性:薄手タイプの基布なので、貼付部位へのフィット性に優れています。
利便性:セパレーター(剥離紙)の5cm単位の目盛りと、1cm毎のメーカーロゴマーク(TAKETORA)により使用する際の長さやカット位置の確認が容易です。

テープ長さ(m)5テープ種類伸縮粘着剤アクリル系
全6種類を絞り込む
テープ幅(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
203279130605421箱(12巻)25
3,050
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
203279220605511箱(8巻)38
3,050
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
203279380605431箱(6巻)50
3,050
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
203279470605441箱(4巻)75
3,050
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
203279560605451箱(3巻)100
3,050
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
203279040605411箱(24巻)12
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする