曜日別特売

竹虎ビニールエプロン 袖なし

竹虎ビニールエプロン 袖なし - 竹虎

撥水性があり、まとわりつきにくいエンボス加工です。
焼却処分しても、ダイオキシンなど発せさせないポリエチレン製です。
ポリエチレン素材のため、高いバクテリア性を持っています。
著しい汚染が予想される場合は、袖つき(袖口:ゴム)の使用をおすすめします。
腰後ろ:ヒモ結び

透明仕様ひも結び(腰後)材質ポリエチレン、エンボス加工タイプ袖なし内容量1箱(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2032894576383M73104
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
2032895476384L93.5135.5
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする