竹虎ビニールエプロンP

竹虎ビニールエプロンP - 竹虎竹虎ビニールエプロンP - 竹虎竹虎ビニールエプロンP - 竹虎竹虎ビニールエプロンP - 竹虎竹虎ビニールエプロンP - 竹虎

折り方を工夫し広げやすいため素早く着ることができます。袖なしタイプです。
撥水性があり、まとわりつきにくいエンボス加工です。
焼却処分しても、ダイオキシンなど発生させないポリエチレン製です。
ポリエチレン素材のため、高いバクテリアバリア性を持っています。
箱から1枚ずつサッと簡単に取り出せます。
腰後ろ:ヒモ結び

仕様ひも結び(腰後)、ポップアップボックス入り材質ポリエチレン、エンボス加工サイズフリータイプ袖なし内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2032898876350ホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
2032899776351ブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
2032900676352ピンク
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする