竹虎
ソフラガゼロン
あらかじめ折りたたんであるガーゼです。
ガーゼ寸法(cm)
30×30
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1包(300枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20330162
010801
1号
八ツ折
医療機器届出番号:27B3X90001000051
¥
8,400
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20330178
010802
2号
変形折
医療機器届出番号:27B3X90001000051
¥
10,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20330187
010804
4号
四ツ折
医療機器届出番号:14B3X10016000004
¥
7,800
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20330196
010805
5号
八ツ折
医療機器届出番号:14B3X10016000004
¥
8,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
20330205
010806
星形
三角変形折
医療機器届出番号:14B3X10016000004
¥
10,500
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください