曜日別特売

ソフラトラポン

ソフラトラポン - 竹虎
(2件のレビュー)

表面のエンボス模様が脱落繊維を抑え、1枚ごとに取りやすくなっています。
使用しやすいサイズにカットされていて、吸収性・強度に優れています。

仕様表面エンボス加工サイズ4号枚数約1200枚寸法(cm)4×4医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:38B3X10001000006医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
203305733544
2,350
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20330573
2026-01-06
用途: サロンでの施術で
サービス業

ジェルネイルの未硬化ふきとりやアイラッシュ施術等で使用していますが毛羽立たず使いやすいです。圧縮されていてかなり薄いのが良いですが、あと少し厚みがあれば満足かな、と思います。しかしリピは確定です!

対象商品 : 20330573
2023-03-08
用途: 介護用
建設業・工事業

口鼻腔、気管の吸引に今まで使っていた物の毛羽立ち増え、カット綿の毛羽立ちがない物を探していました。エンボスの加工があり毛羽立ちなく、とても使いやすく安心して吸引が出来るようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする