竹虎
トー綿球(筒綿球)
ロール状に成型した綿球です。
薬品などの塗布に便利です。
形状
ロール状
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X00011000039
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(300g)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
入数
直径×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20330652
4001
1号
約3000球
10×10
¥
5,450
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20330668
4012
1.5号
約1100球
15×15
¥
5,250
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20330677
4002
2号
約480球
20×20
¥
4,850
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20330686
4003
3号
約170球
30×30
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください