竹虎
T字帯
晒木綿を使用したT字帯です。
切込は腰紐に巻きつけやすくするためのものです。(縫製はしていません)
材質
晒
ひも長(cm)
1.8×130
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(cm)
長さ(cm)
切込寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20331806
053001
1号
30
95
150
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20331815
053005
5号
33
94
-
¥
520
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20331833
053015
15号
33
94
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
20331824
053011
11号
30
95
150
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください