竹虎
ソフラクローカス
特殊不織布製の使い捨てのT字帯です。
通気性に優れており、ムレずに長時間使用できます。
切込は腰紐に巻きつけやすくするためのものです。(縫製はしていません)
材質
不織布(ディスポーザブル)
幅(cm)
25
長さ(cm)
92
ひも長(cm)
2.5×128
切込寸法(mm)
180
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20331858
053021
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください