竹虎
竹虎ガーゼ寝巻き 婦人用
(1件のレビュー)
綿100%(ガーゼ部分は背中上部の肌側になります)
婦人用は8種類の花柄模様(柄の種類は選べません)
仕様
ガーゼ部分:背中上部
タイプ
婦人用
裄丈(cm)
65
デザイン
花柄模様各種(模様は選べません)
性別
婦人用
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20332262
090932
S
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
20332278
090933
M
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
20332287
090934
L
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
20332296
090935
LL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください