竹虎
竹虎ガーゼ寝巻き 紳士用
綿100%(ガーゼ部分は背中上部の肌側になります)
紳士用は8種類の幾何学模様(柄の種類は選べません)
仕様
ガーゼ部分:背中上部
タイプ
紳士用
裄丈(cm)
65
デザイン
幾何学模様各種(模様は選べません)
性別
紳士用
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20332305
090942
S
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
20332314
090943
M
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
20332323
090944
L
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
20332332
090945
LL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください