曜日別特売
モノタロウ

コンビネーションレンチ セット

コンビネーションレンチ セット - モノタロウ
(122件のレビュー)

ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。

用途ナット等の取付け取外しに寸法(mm)8(125)、10(141)、11(152)、12(131)、13(161)、14(174)、17(208)、19(231)セット内容8、10、11、12、13、14、17、19材質クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ、マット仕上げ内容量1セット(8本)
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20333215M8C
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20333215M8C45005067HR-316M8C コンビネーションレンチセット モノタロウ 45005067コンビネーションレンチセットモノタロウ1セット(8本)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:122
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20333215
2024-07-09
用途: 機械のメンテナンスで使用
水ing株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

マイ工具として使用しています。
安いからどうかなぁと、思いましたが、
バッチリ使えます。2セット買って
毎日、仕事で使っています。
おすすめです。

対象商品 : 20333215
2024-05-09
用途: バイクメンテナンス

この値段にしては仕上げもよく、よい感じモノでした。あとは耐久性を期待します。

対象商品 : 20333215
2024-05-28
用途: 使いやすい
自動車・二輪車・自転車関連業

通常とめがねレンチの2種類がセットになっているのでとても使いやすい。
あとはどれくらい耐久性があるかですね。

対象商品 : 20333215
2023-08-11
用途: 車のメンテナンス

握りやすく、精度が良いため、ナットやボルトに対して確実に使用できます。片口とメガネのコンビなので、様々な作業に適応しています。

1が参考にしています
対象商品 : 20333215
2023-06-29
用途: 趣味用

仕事で使うのではなく、休日に趣味で自分のバイク等の整備で使用するのに購入致しました。
仕事で日常的に使用するのでなければ問題ないと思います。

対象商品 : 20333215
2023-09-04
用途: 調整用
サービス業

コンプレッサーが故障したので足りないサイズの補充用に購入。滑りにくいので使いやすい

2023-06-23
用途: 機械メンテ
有限会社テクニカル・サプライ

まだ使ってないが薄手造りで梨地仕上げで手にしっくりなじみとても気に入りました。とてもこの値段とは思えません。

対象商品 : 20333215
2023-03-14
用途: 作業用
コスモソリューションサービス業

表面の艶消し仕上げがきれいなので気に入っています。普通のレンチですので特に何もなく使用しています。リーズナブルでとても良い商品と思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15
質問:
セット内容8本すべてにモノタロウの刻印がありますか。
回答:
8本すべてにモノタロウの刻印が入っております。
対象商品:
20333215
2020-12-04
質問:
コンビネーションレンチセットの各長さを教えてください。
回答:
コンビネーションレンチセットの各長さは下記となります。

サイズ 8  長さ 125mm 
サイズ10 長さ 131mm 
サイズ11 長さ 141mm 
サイズ12 長さ 152mm
サイズ13 長さ 161mm
サイズ14 長さ 174mm
サイズ17 長さ 208mm
サイズ19 長さ 231mm
対象商品:
20333215
4が参考にしています
2020-12-04

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする