曜日別特売

トリニティ(戸建用一般床材)

トリニティ(戸建用一般床材) - DAIKEN(旧:大建工業)トリニティ(戸建用一般床材) - DAIKEN(旧:大建工業)トリニティ(戸建用一般床材) - DAIKEN(旧:大建工業)トリニティ(戸建用一般床材) - DAIKEN(旧:大建工業)トリニティ(戸建用一般床材) - DAIKEN(旧:大建工業)トリニティ(戸建用一般床材) - DAIKEN(旧:大建工業)トリニティ(戸建用一般床材) - DAIKEN(旧:大建工業)トリニティ(戸建用一般床材) - DAIKEN(旧:大建工業)

表面の質感にこだわり、広幅デザインで立体感のある貼り上がりを実現。
お手入れのしやすさも魅力です。

厚さ(mm)12シリーズトリニティ長さ(mm)1818幅(mm)178仕様低VOC、すべりに配慮、ホットカーペット対応、床暖暖房対応可、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、すり傷に強い、車イスOK、汚れに強い基材2.7mm特殊MDF+エコ合板加工(縁)四辺本実加工、四周R面取り表面特殊オレフィンシート・四周巻き込み仕上げ工法捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)内容量1箱(10枚)
注意
※ワックスは必要ありません。
※キャスターの使用頻度が高い箇所は、カーペットなどを敷いて床を保護してください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20336767YN7701-88アッシュ柄
46,100
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
20336776YN7701-52シカモア柄
46,100
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
20336785YN7701-50メープル柄
46,100
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
20336794YN7701-30オーク柄
46,100
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
20336803YN7701-33チェスナット柄
46,100
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
20336812YN7701-13チェリー柄
46,100
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
20336828YN7701-70ウォールナット柄
46,100
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする