ユニット
床貼り用シート標識
(1件のレビュー)
わかりやすく安全に通行者を誘導します
取付方式
裏面粘着シート
材質
特殊合成ゴム(裏面・粘着シート付)
質量(g)
340
内容量
1枚
注意
※社名入れはできません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20337162
345-01
安全通路
738-6257
300×600×1.5厚
¥
3,530
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
20337178
345-02
作業通路
738-6265
300×600×1.5厚
¥
3,530
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20337187
345-03
ノーヘンゾーン
738-6273
300×600×1.5厚
¥
3,530
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20337196
345-08
安全通路
738-6281
600×300×1.5厚
¥
3,530
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
20337205
345-09
作業通路
738-6290
600×300×1.5厚
¥
3,530
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
20337214
345-10
通路
738-6303
600×300×1.5厚
¥
3,530
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
20337223
345-15
東西南北
738-6311
450×450×1.5厚
¥
4,710
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください